Cylindrické upínacie háky 3

Č. pol.: 370076 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

H1 66 mm
Výška H2 16 mm
B 17 mm
⌀ D 25 mm
⌀ D1 14 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 10,5 mm
Fmax. 13,9 kN
Druh produktu Upínací hák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370076 3
EAN/GTIN 4059245030842

Popis

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.
Hlava skrutky pri montáži spočíva na upínacom háku.

Použitie:

Priame skrutkovanie do otvoru mriežky, aj bez zapustenia.
Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Na montáž do jednotlivých upínacích prípravkov.

Zvláštní příslušenství:

Pružiny a valcové skrutky na vyžiadanie