Upínací hák brúsený M16 9

Č. pol.: 370074 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 9
H1 75 mm
Výška H2 36 mm
Dĺžka 1 60 mm
Fmax. 33 kN
Maximálny uťahovací moment 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Druh produktu Upínací hák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370074 9
EAN/GTIN 2050001962041
Číslo výrobcu K0014.316160

Popis

Použitie:

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre vysoké upínacie sily a vyššiu stabilitu.