Upínka Pitbull tupá M6

Č. pol.: 370030 M6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    45,79 € / ks
  • Od 6 ks
    38,16 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
H1 7,2 mm
Výška H2 3,8 mm
Upínacia šírka 19,1 mm
Upínacia dráha 0,6 mm
maximálny uťahovací moment 22,5 Nm
Upínacia sila 16 kN
Materiál Ocel
Druh produktu Upínací systém prípravku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370030 M6
EAN/GTIN 4046368563609
Číslo výrobcu 56060

Popis

Prevedenie:

  • Upínací prvok vrátane skrutky s vnútorným šesťhranom DIN912 s olejovzdorným O-krúžkom.
  • Bezpečné a presné upínanie.
  • Malé konštrukčné rozmery, preto málo rušivých kontúr.

Tupé hrany na bežné práce.

Použitie:

Ideálne na viacnásobné upínanie.