Upínka Pitbull tupá M4

Č. pol.: 370030 M4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    35,36 € / ks
  • Od 8 ks
    29,47 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M4
BH9 12,7 mm
H 9,9 mm
B1 5,1 mm
H1 4,8 mm
Výška H2 2,6 mm
Upínacia šírka 12,7 mm
Upínacia dráha 0,4 mm
maximálny uťahovací moment 5,6 Nm
Upínacia sila 6,6 kN
Materiál Ocel
Druh produktu Upínací systém prípravku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370030 M4
EAN/GTIN 4046368563302
Číslo výrobcu 56030

Popis

Prevedenie:

  • Upínací prvok vrátane skrutky s vnútorným šesťhranom DIN912 s olejovzdorným O-krúžkom.
  • Bezpečné a presné upínanie.
  • Malé konštrukčné rozmery, preto málo rušivých kontúr.

Tupé hrany na bežné práce.

Použitie:

Ideálne na viacnásobné upínanie.