Upínací tŕň pre priechodný otvor 12,4

Č. pol.: 370015 12,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D1 12,4 mm
Vonkajší ⌀ D 29,72 mm
Tolerancia vonkajší ⌀ h9
D2 najmenší upínací ⌀ 7,2 mm
⌀ D3 M 4
⌀ D4 M 3/21
H 21,8 mm
H1 16 mm
Upínacia sila 4,2 kN
maximálny uťahovací moment 5 Nm
max. upínacia dráha 0,25 mm
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370015 12,4
EAN/GTIN 4046368380503
Číslo výrobcu 38050

Popis

Prevedenie:

  • Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane oceľovej skrutky.
  • Možnosť 5-stranného obrábania.
  • Veľmi dobrá presnosť opakovania.
  • Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací ⌀.

Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.
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
    D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka