Upínacia svorka s excentrom M8

Č. pol.: 370005 M8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,30 € / ks
  • Od 12 ks
    8,59 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M8
Šesťhranný disk SW 20 mm
Vnútorný šesťhranný disk SW1 5 mm
Dráha výstredníka S1 1 mm
Rozmer A 10,2 mm
Výška disku H 4,8 mm
Dĺžka závitu L 16 mm
Upínacia sila 3,6 kN
maximálny uťahovací moment 11,3 Nm
Druh produktu Upínacia svorka s excentrom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370005 M8
EAN/GTIN 4046368503285
Číslo výrobcu 50208

Popis

Prevedenie:

  • Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
  • Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.

Šesťhranný mosadzný kotúč s oceľovou excentrickou skrutkou.

Rozsah dodávky:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Poznámka:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!