Upínacia svorka s excentrom M10

Č. pol.: 370005 M10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,32 € / ks
  • Od 10 ks
    9,43 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M10
Šesťhranný disk SW 20 mm
Vnútorný šesťhranný disk SW1 7 mm
Dráha výstredníka S1 1,6 mm
Rozmer A 10,2 mm
Výška disku H 6,4 mm
Dĺžka závitu L 20 mm
Upínacia sila 9 kN
maximálny uťahovací moment 28 Nm
Druh produktu Upínacia svorka s excentrom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370005 M10
EAN/GTIN 4046368503308
Číslo výrobcu 50210

Popis

Prevedenie:

  • Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
  • Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.

Šesťhranný mosadzný kotúč s oceľovou excentrickou skrutkou.

Rozsah dodávky:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Poznámka:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!