Súprava paralelných podložiek

Č. pol.: 366752
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet líšt 8 Pár
Šírka 8 mm
Výška 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm
Dĺžka 160 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366752
EAN/GTIN 4045197559388

Popis

Prevedenie:

Brúsené v pároch, tvrdosť 60 HRC.
Presnosť: tolerancia výšky ±0,01 mm, tolerancia šírky ±0,02 mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely