Súprava paralelných podložiek magnetická 160

Č. pol.: 366740 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet líšt 5 Pár
Šírka 2,5 mm
Výška 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm
Dĺžka 160 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366740 160
EAN/GTIN 4045197329240

Popis

Prevedenie:

Presnosť: Tolerancia výšky ± 0,01 mm; tolerancia šírky ± 0,02 mm.
Tvrdosť: 60 HRC.
Jemne brúsené v pároch.
Skrátenie času potrebného k upnutiu až o 10 %.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Poznámka:

Dostupné aj v dĺžkach 50, 70, 100 a 150 mm.
Jednotlivé paralelné podložky − páry dostupné od výrobcu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely