Súprava paralelných podložiek s upínacím strmeňom 125

Č. pol.: 366730 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet líšt 10 Pár
Šírka 3 mm
Výška 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Dĺžka 125 mm
vhodné pre farebný kód TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366730 125
EAN/GTIN 2050001742476

Popis

Prevedenie:

Presnosť: Rovinná súbežnosť výšková tolerancia ±0,01 mm; tvrdosť: 57 HRC. Upínací strmeň vložte do podložiek a zacvaknite na zveráku.

Výhoda:

Podložky zostávajú počas opracovávania a pri otváraní strojového zveráka v nastavenej polohe.

Vhodné pro:

Všetko GARANT, Allmatic NC zveráky so šírkou priečky (rozmer A) 39 mm ± 0,1 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane plastového stojana, 10 párov líšt, 4 upínacích strmeňov.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný upínací strmeň č. 366731 v zozname náhradných dielov.

Poznámka:

Skontrolujte rozmer A na zveráku!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely