Predsadzovacia čeľusť prizmatická 100

Č. pol.: 361148 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 100 mm
Výška čeľusti h 25 mm
Výška h2 12,5 mm
Dĺžka čeľustí l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax 47 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0; Xpent1-2
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361148 100
EAN/GTIN 4045197849311

Popis

Použitie:

Na upínanie okrúhlych konštrukčných dielov.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 361124361127, č. 361133 a č. 361135.
Stupňovité čeľuste č. 361295361296.

Poznámka:

Vhodná protičeľusť s rovnakou konštrukčnou výškou č. 361149.