{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 100 mm | |
Výška čeľusti h | 35 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 70 mm | |
Dĺžka l1 | 33 mm | |
Uhol výkyvu | 30 Stupeň | |
vhodné pre farebný kód | Xpent0 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361129 100 | |
EAN/GTIN | 4045197849106 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nadstavbová čeľusť Gripp výkyvná 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
588,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
381,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 100 | 100 |
Výška čeľusti h | 35 | 35 |
Dĺžka čeľustí l | 70 | 70 |
Výška h1 | 35 | |
Dĺžka l1 | 33 | 33 |
vhodné pre farebný kód | Xpent0 | Xpent0 |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |