Predĺženie vretena 50

Č. pol.: 361120 50
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Vonkajší ⌀ D 34 mm
SW2 30
Dĺžka L 61,9 mm
vhodné pre farebný kód Xpent1-2
Druh produktu Vreteno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361120 50
EAN/GTIN 4045197953360

Popis

Prevedenie:

5-osový upínač sa modulárne poskladá. Podstatnými komponentmi sú upínacie moduly č. 361105361110, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120 a nadstavbové čeľuste č. 361123361137.

Vhodné pro:

Vreteno č. 361119.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka