Stredová čeľusť 0

Č. pol.: 361111 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku čeľustí 0 mm
Šírka čeľustí b 100 mm
Výška čeľusti h 85 mm
Dĺžka čeľustí l 80 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361111 0
EAN/GTIN 4045197953513

Popis

Prevedenie:

5-osový upínač sa modulárne poskladá. Podstatnými komponentmi sú upínacie moduly č. 361105361110, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120 a nadstavbové čeľuste č. 361123361137.

Použitie:

Na viacnásobné upnutie. Je možné upnúť aj komponenty s rôznymi dĺžkami.