Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo 15

Č. pol.: 341000 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 15
Rozsah upínania 0,2 mm - 1,5 mm
Vonkajší ⌀ 19 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 35 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 37 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 6
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 6,35 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341000 15
EAN/GTIN 4045197308252
Číslo výrobcu 100 0015 B06 0

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné trojčeľusťové vŕtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.
S nóniom a prednastavenie najmenších vrtákov a na jemnú vrtaciu pomôcku c. 341200.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vŕtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka