Popis:
PRÉMIOVÉ štětce na hrnec Shield pro úhlovou brusku nabízejí nejvyšší úroveň bezpečnosti a účinnosti při obrábění nerezové oceli díky jejich transparentní ochraně. Složení vysoce kvalitního drátu z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku. Tento nástroj je k dispozici v různých verzích. Zatímco vlnitý drát (DW) verze jsou ideální pro měkké, citlivé materiály a lehké nečistoty, kroucené drátěné (DZ) kartáče jsou vhodné pro těžkou práci, těžké znečištění a odstraňování barev a laku.
Charakteristika:
- Tvar: 11T DW ŠIKMÉ HRNČOVÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: E 0,3 mm
- Rozměr (D x L x GE): 75 x 20 x M14-2 mm
- Průměr: 75 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Transparentní ochrana pro maximální bezpečnost bez omezení pohledu na obráběný dílec
- Díky flexibilitě plastových lamel lze bez problémů zpracovat i těžko dostupné oblasti
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
Materiál:
Nerezová ocel
Vhodné pro:
K odstraňování rzi, barev a laků, k čištění svárů a k přípravě povrchu a jemné povrchové úpravě nerezové oceli.
Odporúčanie:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků