UV tričko s vysokou viditelností XL

Č. pol.: 338210113300XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstražné tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338210113300XL
EAN/GTIN 7330509379776
Číslo výrobcu 338210113300XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100 % polyester, úplet s ptačím okem, ochrana proti UV záření, 130 g/m²

Detaily
Výstřih

Funkčnost
Materiál s funkcí proti zápachu

Reflex
50 mm široká přenosná reflexní páska

Popis:

  • UV tričko s krátkým rukávem a výstřihem do V
  • Měkké reflexní prvky sledují pohyb svetru
  • Materiál s antibakteriální funkcí
  • Certifikováno dle EN 471 / ISO 20471 třída 2
  • Oblečení chrání před UV zářením a má SPF 40+
  • Reflexní prvky jsou reflexní přenos
  • Tričko je certifikováno dle EN pro vysokou viditelnost i UV

Norma:

  • EN ISO 20471, XXS class 1, XS-5XL class 2
  • Combination Certification A XS ->
  • EN 13758-2 UPF 40+

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať