Závitové skľučovadlo, ER synchro 16

Č. pol.: 338195 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: DIN 69893
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar
  • Tvar: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závitorezný rozsah M4 − M12
Upínač HSK-A 63
Norma upínača DIN 69893
Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
Kompenzácie dĺžky Tlak 0,5 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 0,5 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
Vnútorný ⌀ D1 28 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 110 mm
Tvar A
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338195 16
EAN/GTIN 4062406511081

Popis

Prevedenie:

  • S kompenzáciou minimálnej dĺžky (MLA) cez tlmiaci prvok.
  • Vnútorný prívod chladiacej kvapaliny do 50 barov.
  • Zvýšenie životnosti kohútika/formovača.

Použitie:

  • Na obrábacích centrách so synchrónnymi vretenami.
  • Na kompenzáciu rozdielu v stúpaní medzi závitníkmi a synchrónnymi vretenami.
  • Na kompenzáciu tolerancií stúpania závitníkov.

Zvláštní příslušenství:

ER závitníkové upínacie klieštiny, č. 309399309447.
Rúrka na vnútorné chladenie pre HSK, č. 309880.

Poznámka:

Neodmasťujte skľučovadlo na synchronizované rezanie závitov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo