Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou 10

Č. pol.: 335647 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky závitníka 10 mm
Rozsah závitníkového bitu M6 − M20
Vonkajší ⌀ D 50 mm
⌀ stopky d 31 mm
Dĺžka pripojenia L 35 mm
Dĺžka výčnelku H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Stopka štvorhran 8 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335647 10
EAN/GTIN 4045197554116

Popis

Prevedenie:

Rýchlovýmenné vložky bez bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre GARANT predĺženia č. 338140 − 8142.

Poznámka:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (Rm 600 − 800 N/mm2). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.
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
    ⌀ stopky závitníka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka