Prítlačná klieština, okrúhla, DIN 6343 8

Č. pol.: 329550 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ napnutia 8 mm
Typ 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Celková dĺžka L 94 mm
Uhol α 15 Stupeň
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329550 8
EAN/GTIN 4045197309563
Číslo výrobcu 10128010800

Popis

Prevedenie:

Upínacie klieštiny, okrúhly profil 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.

Norma:

DIN 6343

Přesnost:

Tolerancie obvodovej hádzavosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Poznámka:

Iné priemery a tvary (napr. 4-hran alebo 6-hran) na vyžiadanie!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm hladký. Od ⌀ 8,5 mm s priečnymi drážkami.
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
    ⌀ napnutia Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka