{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Dĺžka hlavy L | 86,5 mm | |
| najmenší ⌀ d | 13 mm | |
| skrátená dĺžka hlavy L1 | 68,5 mm | |
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
| maximálne otáčky | 4 200 min-1 | |
| pre hmotnosť obrobku | 170 kg | |
| Uhol kužeľa a | 60 Stupeň | |
| Druh produktu | Strediaci hrot |
| Číslo položky | 321360 54/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197880765 | |
| Číslo výrobcu | 321360 54/2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |