Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľné nástavce 5

Č. pol.: 320659 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK5
⌀ puzdra D 96 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
maximálne otáčky 2 600 min-1
pre hmotnosť obrobku 1 100 kg
Dĺžka 1 72 mm
L2 14 mm
Vonkajší ⌀ D1 24 mm
⌀ stopky D2 42 mm
vhodné pre farebný kód K24
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320659 5
EAN/GTIN 4045197774378

Popis

Prevedenie:

  • Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
  • Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
  • Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
  • Celý nástroj kalený a brúsený.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.
Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštní příslušenství:

Vymeniteľné vložky č. 320625 - 320631

Poznámka:

Výmena vložiek na plochách kľúčov otáčaním v protismere.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely