{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 60 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
maximálne otáčky | 4 300 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 300 kg | |
Dĺžka 1 | 50 mm | |
L2 | 12 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ stopky D2 | 24 mm | |
vhodné pre farebný kód | K14 | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320659 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774354 |