{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK2 | |
⌀ puzdra D | 32 mm | |
Úžitková dĺžka B | 64 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 15 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 19,5 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 200 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320645 2 | |
EAN/GTIN | 4045197773654 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otočný sústružnícky hrot 60° 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
188,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
225,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 200 | 150 |
⌀ puzdra D | 32 | 32 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK2 | MK2 |
Úžitková dĺžka B | 64 | 74 |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 15 | 15 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot |