Uzatváracia zátka VDI Typ Z2 30K

Č. pol.: 319770 30K
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar Z
Stopka ⌀ d1 30 mm
Materiál Plast spevnený skleneným vláknom
Farebný kód VDI-stopka VDI 30
Druh produktu Uzáver miesta rozdelenia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319770 30K
EAN/GTIN 4045197316462

Popis

Norma:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.
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
    ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka