Klieštinový držiak ER Typ E4 32

Č. pol.: 319515 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
pre ER klieštiny 32
Veľkosť VDI VDI 40
vhodné upínacie kliešte 470 E (ER 32)
Rozsah upínania d2 2 mm - 20 mm
d6 83 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 40
Druh produktu Klieštinový držiak VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319515 32
EAN/GTIN 4062406423070

Popis

Použitie:

Prevažne na vŕtanie a stredenie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.