Dýza na chladiace médium DriveKD so závitovou prípojkou G1/8X100

Č. pol.: 319472 G1/8X100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ DriveKD
⌀ prietok rúry 4 mm
Dĺžka rúry 100 mm
Pripojovací závit G1/8
Prevedenie Závit
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Dýza na chladiace médium

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319472 G1/8X100
EAN/GTIN 4260711110177

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.
Vyvinutá primárne na použitie na poháňaných nástrojoch. Jednoduchá montáž prostredníctvom závitovej prípojky. Flexibilná a otočná rúrka sa môže otočiť alebo ohnúť k reznej hrane, aretácia prostredníctvom pozinkovanej prevlečnej matice. Maximálne tlaky do 10 bar.
DriveKD bola vyvinutá na použitie na poháňaných nástrojoch pre CNC sústruhy. Bežné dýzy na chladiaci prostriedok často striekajú do všetkých smerov a nevydávajú žiadny priamy lúč chladiaceho prostriedku. Preto chladenie a mazanie často nie je dostatočné. DriveKD spĺňa svoju úlohu naozaj výborne. Môže sa ľahko nastaviť a priamym prúdom sa postará o dostatočné chladenie.

Popis:

DriveKD pozostáva z dvojitej vsuvky, prevlečnej matice a známej MiniKD. S flexibilnou inteligentnou hadicou je možné prúd chladiaceho prostriedku nastaviť na presný bod. Vďaka použitiu MiniKD ako dýzy je možné potrubie kedykoľvek vymeniť.

Poznámka:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nadstavce pozri 319476 alebo 319477.
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
    Závit × dĺžka trubice Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka