Redukčné púzdro 32/10

Č. pol.: 319426 32/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ⌀ d1 32 mm
⌀ upnutia d2 10 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Prevedenie upínací kolík
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319426 32/10
EAN/GTIN 4045197586681

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre držiak VD tvar E2 (č. 319275319405).
Vhodné na vnútorné chladenie, bez drážok. Nástroj sa upevňuje a upína pomocou 2 upínacích skrutiek.

Použitie:

Na redukciu ⌀ pre náradie s valcovou stopkou.
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
    ⌀ stopky d1 / ⌀ upnutia d2 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka