{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 8 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Závit pre chladiaci kanál | M6 | |
Závity upínacích skrutiek | M6 | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319320 8 | |
EAN/GTIN | 4067263152170 |