Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1 40

Č. pol.: 319175 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2 (H6) 40 mm
Veľkosť VDI VDI 30
Vonkajší ⌀ D3 68 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 85 mm
l2 73 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 30
Závit pre chladiaci kanál M8
Závity upínacích skrutiek M16×1
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319175 40
EAN/GTIN 4067263152354

Popis

Použitie:

Na navŕtanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.