Drážkový kameň zušľachtený 16

Č. pol.: 313805 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 70 Nm
Závit G M12
Vzdialenosť otvorov b 30 mm
Šírka drážky S 16 mm
Výška H 21,5 mm
Výška schodíka h 8,5 mm
vhodné pre fabrikát Röhm KFD-HE 254
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313805 16
EAN/GTIN 2050001929884
Číslo výrobcu 0146132

Popis

Prevedenie:

Precízne obrúsené a zušľachtené.

Vhodné pro:

Fabrikát Röhm KFD-HE.

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutiek s valcovou hlavou DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Ďalšie drážkové kamene sú k dispozícii z výroby.