Sada nadstavbových čeľustí 3dielna 250

Č. pol.: 313770 250
Nastavte cenu 3 ks (146,52 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Oceľ 16MnCr5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Oceľ 16MnCr5
pre typ skľučovadla 250 mm
Dĺžka L 101,5 mm
Šírka B 40 mm
Výška H 54 mm
Vzdialenosť otvorov a 25,5 mm
Vzdialenosť otvorov b 30 mm
Šírka drážky D 16 mm
vhodné pre farebný kód Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313770 250
EAN/GTIN 2050001929846
Číslo výrobcu 0133111

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.
Kalené.

Použitie:

Na vonkajšie a vnútorné upnutie.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

Dokúpené nástavcové a stupňovité čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.
  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na požiadanie.