Upevňovacia skrutka pre tvrdé a mäkké čeľuste 160/200

Č. pol.: 313420 160/200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 160 / 200
Závit M8×1
Dĺžka 20 mm
vhodné pre farebný kód Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami; Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313420 160/200
EAN/GTIN 4019208055602
Číslo výrobcu 200182

Popis

Použitie:

Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste 313210, 313250, 3133220, 313300 a 313310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka