{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Typ | 160 | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka | 5 mm - 161 mm | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri | 67 mm - 174 mm | |
Upínací zdvih na čeľusť S | 6,2 mm | |
Vonkajší ⌀ A | 164 mm | |
Prietok E | 42 mm | |
Výška skľučovadla D | 63 mm | |
⌀ centrovania B | 145 mm | |
Kľúč Vnútorný štvorhran K | 10 mm | |
Hmotnosť | 9,3 kg | |
maximálne otáčky | 5 400 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami | |
Druh produktu | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313120 160 | |
EAN/GTIN | 4019208227771 | |
Číslo výrobcu | 437490 |