{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| upínač | ER16 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
| Typ | 425 E | |
| Vonkajší ⌀ D | 17 mm | |
| Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
| Druh produktu | Upínacia klieština |
| Číslo položky | 308921 1/8 | |
| EAN/GTIN | 4062406104146 | |
| Číslo výrobcu | 308921 1/8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |