Polotovar vyvrtávacej tyče 250

Č. pol.: 307027 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka výčnelku Rozmer A 250 mm
⌀ upnutia D1 97 mm
Upínač HSK-A 100
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Vonkajší ⌀ D 97 mm
Druh produktu Polotovar vyvrtávacej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307027 250
EAN/GTIN 4062406105075

Popis

Prevedenie:

  • Kužeľ a nákružok kalené a brúsené.
  • Stopka mäkká na ďalšie opracovanie.

Použitie:

Na vyhotovenie špeciálnych nástrojov.

Materiál:

16MnCr5

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.