• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Redukcia pre frézy so závitom, Závit M / závit M1: M5/M8

Č. pol.: 301359 M5/M8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M / závit M1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M5
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 30 mm
Vonkajší ⌀ D 13 mm
⌀ otvoru D1 5,5 mm
⌀ priesmyku Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Druh produktu Redukcia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 301359 M5/M8
EAN/GTIN 4062406107581
Číslo výrobcu 301359 M5/M8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Prevŕtaná stopka pre prívod chladiva.