Pracovní stůl s 308dílným sortimentem nářadí

Č. pol.: 2980355
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2980355
EAN/GTIN 4010886948484
Číslo výrobcu 2980355
Číslo L L60160 5538

Popis

Popis:

Pro průmysl, řemesla a automobilový průmysl
Nástroje v metrických rozměrech
S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
Odolné vůči olejům a mazivům
V pracovním stole č. 2. 1504 XL
Buková překližka multiplex o tloušťce 30 mm, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej
Velký úložný prostor s policí a dvířky
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
1 zásuvka XL (š. 1055 x hl. 400 mm), 6 širokých zásuvek (š. 640 x hl. 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní zámek na zásuvku,
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
Celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 hladce jedoucí kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod, ovladatelnost a sledování i při maximálním zatížení: Hladký chod, ovladatelnost a směrová stabilita
Rozšiřitelný pomocí zadního panelu č. R 1504 XL-L
Rozměry: V 985 x Š 1250 x H 550 mm

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 7
  • Celková šířka [mm]: 1.250 mm
  • Celková výška [mm]: 990 mm
  • Celková délka [mm]: 550 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Typ zásuvky:
    • 1x typ 1, v. = 67 mm extra široký
    • 4x typ 2, v. = 67 mm
    • 1x typ 3, v. = 137 mm
    • 1x typ 4, v. = 207 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo