Sústružnícky nôž zapichovací pravý podobný ako DIN 4981 (ISO 7) 32

Č. pol.: 297030 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál M20
Celková dĺžka 170 mm
Výška stopky h 32 mm
Šírka stopky b 20 mm
Šírka čepele 8 mm
Druh produktu Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 297030 32
EAN/GTIN 4045197885579

Popis

Prevedenie:

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.
M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).