{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 172 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Šírka klinovej drážky | 4 mm | |
Hĺbka klinovej drážky | 1,8 mm | |
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 8 mm - 42 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 550 kg | |
Zadná šírka | 6,46 mm | |
Počet priechodov | 2 | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290406 4B1 | |
EAN/GTIN | 662600888039 | |
Číslo výrobcu | 44403P9 |