{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 127 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Šírka klinovej drážky | 3 mm | |
Hĺbka klinovej drážky | 1,4 mm | |
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 6 mm - 30 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 300 kg | |
Zadná šírka | 3,25 mm | |
Počet priechodov | 2 | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290406 3A | |
EAN/GTIN | 662600888022 | |
Číslo výrobcu | 44402P9 |