{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 353 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Šírka klinovej drážky | 12 mm | |
Hĺbka klinovej drážky | 3,3 mm | |
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 | 38 mm - 44 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 25 mm - 150 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 3 800 kg | |
Zadná šírka | 14,39 mm | |
Počet priechodov | 3 | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290406 12D1 | |
EAN/GTIN | 662600888084 | |
Číslo výrobcu | 44409P9 |