Rádlovacie koliesko PM 25X6/1,2

Č. pol.: 290266 25X6/1,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie ryhovača BL 15°
pre normu DIN 82
Rezný materiál PM
⌀ vrúbkovaného otvoru d2 8 mm
Druh produktu Rádlovacie koliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290266 25X6/1,2
EAN/GTIN 4030741149788
Číslo výrobcu 41006373

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
160
Alu (krátke rezanie)
N
110
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
85
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

Poznámka:

  • Veľkosť 21,5 × 5 × 8 vhodná pre nástroje Quick.
  • Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
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
    ⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka