{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
pre profil ryhovača | RAA 2×AA | |
Šírka stopky | 12 mm | |
Výška stopky | 12 mm | |
pre ⌀ ryhovača d1 | 15 mm | |
pre šírku ryhovača b | 6 mm | |
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 6 mm | |
pre ⌀ záhlbníka d3 | 11 mm | |
Pracovný rozsah | 0 mm - 15 mm | |
Čap | 299925 1 | |
Operná podložka | 299927 1 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290094 12 | |
EAN/GTIN | 4030741478673 | |
Číslo výrobcu | 31002714 |