Vytahovač šroubů a svorníků 3,0 mm

Č. pol.: 285.4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 285.4
EAN/GTIN 3148511650004
Číslo výrobcu 285.4
Číslo L L60130 724

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S těmito spirálovými vytahovači je vytahování možné po vyvrtání pilotního otvoru speciálními vystružovacími vrtáky 285.F

Charakteristika:

  • d [mm]: 3 - 6
  • d1 [mm]: 2,2 - 3,4
  • d2 [mm]: 3,0
  • L [mm]: 55
  • Vrtání: 285.F1
  • [kg]: 0,005