{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Séria | Vario Plus Eco | |
| Hĺbka rezu max. | 16 mm | |
| Priemer zápichu min. | 26 mm | |
| Priemer zápichu max. | 34 mm | |
| Rozsah použitia | Axiálne vonkajšie zapichovanie | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | Držiak rezných platničiek | |
| Šírka upichovania | 2 mm | |
| Druh použitia | pravé |
| Číslo položky | 274512 26/34 | |
| EAN/GTIN | 4067263934967 | |
| Číslo výrobcu | 274512 26/34 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |