Držiak doštičiek Heavy-Duty pre radiálny zápich, pravé, Šírka zápichu w: 5/6

Č. pol.: 274118 5/6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie nie
Chladiaci a mazací prostriedok nie
Označenie výrobcu Schneidenträger Heavy-Duty
Rezný materiál HC
Hĺbka vpichu max. 50 mm; 40 mm
Systémový kľúč Áno
Typ stopky držiak s mechanickým upínaním
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu Upichovacia planžeta
Dĺžka 122 mm
Šírka upichovania 5 mm
Možné axiálne zapichovanie nie
Druh použitia pravé

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 274118 5/6
EAN/GTIN 4062406384425
Číslo výrobcu 274118 5/6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275021275048.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274004 alebo alternatívne s adaptérom č. 274003 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (sú súčasťou dodávky držiakov). Montážny kľúč č. 279940 1-3 je potrebné objednať samostatne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky