Držiak doštičiek Medium Plus pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 35/60

Č. pol.: 274050 35/60
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Systémový kľúč: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 35 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 60 mm
Druh použitia pravé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 5 mm; 6 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 25 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 274050 35/60
EAN/GTIN 4062406094782
Číslo výrobcu 274050 35/60
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275021275048. D2 = 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 1-3 je nutné objednať samostatne.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.