{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Axiálny priemer zápichu min. | 54 mm | |
| Axiálny priemer zápichu max. | 75 mm | |
| Šírka rezu | 3 mm | |
| Spracovateľský proces sústruženie | sústruženie čelných zápichov | |
| Smer rezania | ľavorezné | |
| Proces spracovania | zapichovanie (ESE) | |
| Druh produktu | hlava nástroja | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 274036 54/75 | |
| EAN/GTIN | 4062406094980 | |
| Číslo výrobcu | 274036 54/75 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |