Rezacia doštička kruhový profil 12/14

Č. pol.: 273979 12/14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Minimálny priemer predvŕtania Dmin 14 mm
Typ HB720
Hrúbka platne T 7,7 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 9 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 1,5 mm
Polomer R 0,5 mm
Šírka zápichu w 1 mm
Posuv f 0,01 mm/ot. - 0,02 mm/ot.
Povrchová úprava TiCN
Druh produktu Výmenná rezná platnička Mini

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273979 12/14
EAN/GTIN 4062406127763

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
120
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Pozor:

Veľkosť objednávky = minimálny počet vpichov⌀.
Väčšie výklenky sú možné bez úpravy.
D1 = Dmin Vnútorná strana⌀.
D2 = Dmin Exteriér-⌀.
L verzia s väčšou hĺbkou ponoru tmax.